日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


シャーシーグリース

シャーシーグリース モノタロウ シャーシーグリース モノタロウ シャーシーグリース モノタロウ シャーシーグリース モノタロウ シャーシーグリース モノタロウ シャーシーグリース モノタロウ シャーシーグリース モノタロウ
(212件のレビュー)

カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。

用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度2号 淡黄色 商品タイプカルシウム石けんグリース 成分鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃)-5~80 危険物の類別非危険物
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67349205 - 1ケース(420mL×20本)
5,798
6,378 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
67349196 - 1本(420mL)
299
329 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 212
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-29
用途:
バックホーの足回りの伸縮装置部分に注入します。
教和建設株式会社 様

水中作業や泥水・氷雪・凍結等の過酷な現場で使用する際
ー30°~+40°の温度差でも潤滑性を保ち
流動性性能を維持でき使用できる。
伸縮部は、整備時に廃棄される量が多く価格的に低コストでなければ
ならず、上部構造体で使用するグリスとは違い
維持修繕費に大きく貢献しています。

2026-04-14
用途:
トラックのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入でいつも使用させて頂いています。とても使いやすいく良い製品です。

2026-03-15
用途:
空調機点検の際にベアリングに給油

過去に、幾度となく利用しました。
億に問題なく現在も使用中です。
モノタロウのPB商品であり廉価です。

対象商品:
67349196
2026-02-20
用途:
自働車修理工場
自動車・二輪車・自転車関連業

チューブなのでグリースガンに注入しやすいし、加減も判断しやすく使い切れます。無駄なし

2026-02-19
用途:
大型車のメンテナンスに
運輸・通信業

頻繁に使うので何度もリピートしてます。
使いやすく若干やわらかい印象です。

2026-03-20
用途:
何度も購入
ウインテック-N株式会社 様 (卸売・小売業)

何度も購入し様々な用途に使っていますが、とても使いやすいく廉価で良い製品です。

2025-11-30
用途:
機械の整備
農・林・水産業

グリスの容器がしぼりやすく、価格も安く重宝しております。

2025-11-04
用途:
農機具用に
農・林・水産業

迅速にお送り頂けました。安価で良かったです。もちろん、お品物に問題はございません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
適合するグリースガンを教えてください。
回答:
適合品をご案内いたします。

■モノタロウ グリースガン 400g用 レバータイプ
注文コード 20288415 品番 MG002
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/2028/8415/

その他、カートリッジ400gに対応しているグリースガンにご使用可能です。
1人が参考にしています
2022-06-22
質問:
この商品は極圧のグリスでしょうか、非極圧でしょうか。
回答:
非極圧のグリースとなります。
極圧グリースをお探しの場合は、以下をお勧めします。

■モノタロウ リチウムグリース EP(極圧タイプ)
注文コード 83906962
内容量 1本(400g)
https://www.monotaro.com/p/8390/6962/
3人が参考にしています
2022-06-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07