モリブデングリーススプレー
(182件のレビュー)二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。
グリス種類モリブデングリース
成分鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン
色灰黒色
使用温度範囲(℃)-15~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量160mL
危険物の性状非水溶性
内容量1本(420mL)
注意
※用途以外では使用しないでください。※火気に近づけないでください。
※保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸器用保護具を着用してください。
※喚起の良い場所で使用してください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
グリース の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 73586047
2026-01-13
- 用途:
- クラッチペダルの鳴き防止に
自動車・二輪車・自転車関連業
フィットのMT車、クラッチペダルの根元のスプリングから鳴きがあったので、こちらをシュッとするだけで鳴きは止まりました。
可動部であればいろいろと汎用性があって使用できます。
工具箱に1本入れてます。
2025-11-08
- 用途:
- 粘度があるのでベアリングに よく付着します
自動車・二輪車・自転車関連業
リヤホイールシャフトのギアー、ベアリングにタップリ吹きかけました。
シリコンスプレー、55-6等 シャバシャバの潤滑剤だと 心ともなく、グリススプレーとかだと耐摩擦性能に不満があるのですが これだとベットリと付着してモリブデンの摩擦低減が見込めるので1本有ると便利です。
2025-10-25
- 用途:
- オートバイエンジンのメンテナンス。
サービス業
長期間乗らないオートバイのシリンダー内に吹き付け、初期なじみの安定性を確保するために使用してみました。
粘度は高くなく吹き付け後、キックなどでピストンを摺動させ、油膜形成の代わりとして使用。安定したアイドリングなので結果OKだと思います。
1人が参考にしています
2026-02-19
- 用途:
- チェーンブロックのメンテナンス
価格も手ごろで、毎日のように使用している。
他のメーカー製とそん色なし
2025-12-18
- 用途:
- 農林業機械のメンテナンス
農・林・水産業
幾度となく利用していますが、毎回付属のストローノズルがそのままでは使えません。
ノズル取付部に対して付属のノズル内径が小さく入らないので毎回4㎜のドリルで加工してから使ってました。
今回も同じです。現品確認してみてください。
3人が参考にしています
2026-02-06
- 用途:
- 機械保守整備
噴霧時の吹き出し口のグリスのタレが気になります。性能的には問題無しと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- シリコンは含まれていますか。
- 回答:
- シリコンの意図的含有はございません。
2022-07-14
- 質問:
- フロントブレーキパットの鳴き止めに使えますか。
- 回答:
- この商品は、二硫化モリブデン配合のグリーススプレーです。
ブレーキパットへのご使用はお控え頂き、専用品をご使用下さい。
2022-07-14
- 質問:
- ラバーに対して使用可能ですか。
- 回答:
- この商品は、ラバーグリースとしての代替使用はできません。
2022-07-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07