充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm
(1件のレビュー)USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属)
強/中/弱の3段階照射で便利
遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利
ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き
充電インジケーター付き
点灯時間(時間)
強:約3
中:約6
弱:約60
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m)
材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス)
質量(g)190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45
保護等級IP65
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)
電池寿命充放電約500回
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
光束(Lm)800
明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)3~60
内容量1台
中:約6
弱:約60
取扱説明書:
(1.0MB)
注意
※用途以外に使用しないでください※ACアダプターは付属していませんので、別途ご用意ください。(5V・1AのACアダプター推奨)
※充電ができなくなった場合には、速やかに使用を中止してください
※光を覗きこまないでください
※人に向けて照射しないでください
※充電池の交換は出来ません
※短絡、分解、火中への投下などはしないでください
ヘッドライト の新着商品
【ヘッドライトの決定版】ヘッドライト LED 充電式 超高輝度 IPX6 プロユース 防水 USB 充電式 1,400ルーメン 超広角 ワイド ズーム キャンプ 登山 釣り ハイキング 神奈川県発ブランド Cercano (セルカノ)
ディーエーピーネットワーク
税込¥7,478
¥6,798
商品レビュー
2026-02-04
- 用途:
- 仕分け作業
サービス業
手元をしっかり照らして明るくて非常に良い
追加で購入予定です。