防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ)

防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ) 3M(スリーエム) 防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ) 3M(スリーエム) 防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ) 3M(スリーエム) 防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ) 3M(スリーエム) 防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ) 3M(スリーエム) 防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ) 3M(スリーエム)
(10件のレビュー)

頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。
軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。
No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。
ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。

その他
-使用方法-
ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。
用途溶接・研磨・解体作業に。 国家検定合格番号TM30 粒子捕集効率(%)95 区分RS2 排気抵抗(Pa)(平均実測値)63 S/L測定S 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター3753 形状半面形 グレー タイプ取り替え式 排気抵抗(Pa)63 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 指定防護係数10 内容量1個
注意
※防毒マスクとして使用される場合は、防じんマスク用のホルダーを外して、専用の吸収缶を装着してご使用ください。
※オイルミストが混在する環境下ではご使用頂けません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
質量(g)
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02511993 3753-RS2 M/L 431-87-05-14 96 68
3,756
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02511993
2024-01-22
用途:
着脱時
製造業

何種類か利用してきているが、この商品は着脱が簡単だと感じました。
また、息もしやすく感じます。
以前に利用していたものが吸収缶付きの物だったので長時間利用すると苦しかったのかもしれませんが、この製品は息はしやすく感じます。

対象商品:
02511984
2020-06-09
用途:
木材加工
株式会社大滝工務店 様 (建設業・工事業)

以前はVflex9105jを使用していました。
なかなか手に入らないのでこちらを購入。
これを使うと使い捨てタイプには戻れません。装着が簡単で密着度が高く意外と軽い。
面体の掃除が必要ですがそれほど面倒ではありません。

フィルターがなかなか手に入りませんので、掃除機の紙パックを分解し面体の吸気口の外側にマスキングテープで貼り付けプレフィルターとして使用すると、本来のフィルターがほとんど汚れません。

7753より使い勝手よし!

対象商品:
02511984
2020-02-22
用途:
グラインダーを用いた研磨やバリ取り作業
製造業

製缶作業で使用しています。カップ型の使い捨て不織布マスクとは密着度が格段に優れています。息苦しさもあまり感じず長時間の作業でもあまり気になりません。ただ構造上呼気に含まれる水分が溜まってしまうので衛生的観点から時々水洗いからの消毒をしています。部品が破損しても各パーツの入手性が良い事も素晴らしいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02511993
2017-06-28
用途:
工作

短時間だからと未使用でしたが、やはりマスク着用で安心して作業できます。フィッティング調整も簡単で作業後に洗えるのも良いと思います。

対象商品:
02511993
2017-07-18
用途:
木工作業

気密性が良く呼吸も苦しくありません、いつもお世話になっています。

対象商品:
02511993
2015-11-17
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

装着感は良好で、息苦しくなく長時間使用出来る

対象商品:
02511993
2013-08-24
用途:
塗装下地へのサンダー使用時

三時間ほど連続で使用しました。
粉塵でいっぱいの室内でも吸気排気とも苦しくならずに使用できました。
顔への圧迫も軽い感じです。
使用後に本体を水洗いするのも楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
02511993
2011-11-24
用途:
農作業で埃の中での仕事。干草の裁断作業。籾殻運び。

ピッタリ顔に密着してずれないのが良いですね。フィルター交換も簡単で○。汗などで汚れても洗浄するのも楽です。給排気弁の構造がシンプルなのですが確実に作動してくれますので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。