防じんマスク No.6000/2091-RL3

防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム) 防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム) 防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム) 防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム) 防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム) 防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム)
(28件のレビュー)

DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。

仕様
半面形面体
4点支持しめひもタイプ
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3 国家検定合格番号TM371 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター2091 形状半面形 グレー 区分RL3 タイプ取り替え式 粒子捕集効率(%)99.9 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 指定防護係数10 内容量1個
注意
ご使用されるフィルターは区分3の適切な交換用フィルターをご使用ください
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g)
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07076465 No.6000/2091-RL3 S 150×138 97 88 47
5,835
5,598
6,158 (税込)
当日出荷
07076474 No.6000/2091-RL3 M 150×148 99 86 51
5,835
5,198
5,718 (税込)
当日出荷
07076483 No.6000/2091-RL3 L 155×148 100 86 47
5,835
5,598
6,158 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途:
トイレ天井ケイ酸カルシウム板板撤去作業
株式会社マルハナ 様 (建設業・工事業)

作業員の健康管理上必要なアイテムです、粉塵等飛散作業には欠かさず使用したいとおみます。

1人が参考にしています
2025-01-24
用途:
大型加工機器のメンテナンスなど
自動車・二輪車・自転車関連業

有機溶剤フィルターと容易に変換が出来るので非常に便利です。
呼吸抵抗も少なく、安心して作業が出来るうえ非常に安全です。
特に有機溶剤フィルター装着時には、驚く事に石油鉱物系のケミカル臭気が一切しません。呼吸器疾患など一切心配する事がなくなった事を感謝しております。

対象商品:
07076465
2022-01-19
用途:
石綿建材除去及びコンクリート斫り作業
建設業・工事業

以前は、事前調査の義務がなく昨年からあるようになり、普通塗装用を、使用してましたが調査して、石綿含有物が判り
少しでも吸い込まないように、購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
07076474
2020-09-05
用途:
掃除
教育・研究機関

掃除の時にこちらを使うと、喉とか本当に調子が良いです。使用時苦しいこともないです。

対象商品:
07076474
2021-03-15
用途:
アスベスト除去
建設業・工事業

注文から発送までとても早くて助かりました。
梱包も丁寧でした。

対象商品:
07076483
2020-05-14
用途:
埃や粉じんの多い場所で

各所清掃時、極めて重宝しています。
普通のマスクでは不安で出来ないことも、これだと安心できます。

対象商品:
07076465
2020-02-03
用途:
災害時
不動産業

災害時に備えて買いました。
値段が安く買えました。
着け心地は良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
07076474
2019-07-25
用途:
アスベスト調査の為のサンプル採取に使用。
株式会社 長谷川清次郎設計事務所 様 (その他業種)

LV3のアスベスト含有確認のためのサンプル採取に使用しました。呼吸も苦しくなく快適に使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ろ過材は付属されていますか?
回答:
1組が付属されています。
対象商品:
07076474
2011-10-31
質問:
①サイズが寸法(幅W×高さH)(mm): 150×138 となっておりますがどこからどこの寸法ですか?
詳細を教えてください。
②アスベスト作業レベル2~3 となっているのでアスベスト対応の商品ということでいいですか?
回答:
①寸法(幅W×高さH)(mm): 150×138は画像のねずみ色の部分(マスク部)の寸法になります。
②アスベストに関してですが、当マスクは区分3の商品となります。アスベスト関連の作業にはレベルがあり、それぞれのレベルに応じて適した区分のマスクが必要でございます。下記リンクをご参照ください。
http://www.mmm.co.jp/ohesd/support/sup06.html
対象商品:
07076465
1人が参考にしています
2011-08-30
質問:
ろ過材は付属していますか?
回答:
ろ過材は最初に1組付属しています。
対象商品:
07076474
2011-08-30