防じんマスク No.8233-DS3

防じんマスク No.8233-DS3 3M(スリーエム) 防じんマスク No.8233-DS3 3M(スリーエム) 防じんマスク No.8233-DS3 3M(スリーエム) 防じんマスク No.8233-DS3 3M(スリーエム) 防じんマスク No.8233-DS3 3M(スリーエム) 防じんマスク No.8233-DS3 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

99.99%という高い粒子捕集効率を誇りながら、吸気抵抗が低く、呼吸もラク。また、長時間の作業にも安心してご使用いただける防じんマスクです。
アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。
のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。
マスク裏側の接顔部分には、顔によくなじむソフトで丈夫なフェイスシールを採用。長時間の作業も不快感を軽減し、漏れ込みを最小限に抑えます。
コットン製のしめひもは、引っ張るだけで調節でき高いフィットが得られます。
幅広のしめひもは、肌触りも良く顔への圧迫感を軽減しています。

用途粉塵作業 使用限度時間(h)21 質量(g)28.5 トラスコ品番324-6663 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS3 タイプ使い捨て 入数(枚)5 国家検定合格番号TM59号 頭ひもオーバーヘッド アズワン品番9-027-07 ひもタイプお面式 指定防護係数10 内容量1箱(5枚)
注意
※使用限度時間が変更となりますのでご注意下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07076501 No.8233-DS3
13,749
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07076501
2020-03-31
用途:
はつり作業や金属削り。
サービス業

ゴム製の紐と鼻先部分のアルミ金属を調整することにより、ピッタリとフィットして安心して作業することが出来ます。あと、使用目安となる時間数も記載されているので、マスクの交換時期が分かり易くて良いと思いました。

2020-03-31
用途:
はつり作業等
サービス業

ゴム製の紐と鼻先のアルミ金属を調整することによって、顔とマスクのフィット感を自由に調整出来て、とても作業しやすいマスクです。あと、使用目安となる時間数も記載されているので、交換の時期がわかりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/642/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08