防じんマスク No.6000F/2091-RL3

防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム) 防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム) 防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム)
(11件のレビュー)

面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。

用途
ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能
アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業
その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号TM373 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター2091 仕様軽量型全面形面体 形状全面形 グレー 区分RL3 タイプ取り替え式 粒子捕集効率(%)99.9 排気抵抗(Pa)37 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 指定防護係数10 内容量1個
注意
ご使用されるフィルターは区分3の適切な交換用フィルターをご使用ください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07289292 No.6000F/2091-RL3 M 424
オープン
25,980
28,578 (税込)
当日出荷
37081195 No.6000F/2091-RL3 L 433
オープン
25,980
28,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-07-04
用途:
アスベスト含有建材の剥離作業
建設業・工事業

シールド面がかなり小傷が付きやすく早い段階で視野が限定されてきます。また、ピンクのフィルターのみだと内部結露がフィルターに染みて呼吸が困難になる場合があります。ゴムベルトは使用後はマメに洗わないとツマミ部分の劣化により千切れました。

1人が参考にしています
対象商品:
07289292
2020-03-29
用途:
おが屑の処理
農・林・水産業

曇らず息も出来、目にもホコリが入らない。
夏場は暑いかもしれませんが、快適に作業がてきるのて、大満足てす。

対象商品:
07289292
2019-04-07
用途:
果樹園の農薬散布
久保梨園 様 (農・林・水産業)

調整するゴムベルトが細かい調整が効くので、隙間なく装着ができ、完璧な防御。
このマスクはかなり優秀。

2人が参考にしています
対象商品:
37081195
2017-08-09
用途:
顔が汚れず視野性のもすぐれているのでとても重宝しています。
サービス業

良く考えられていて特に改善点は見られませんが値段をもうすこし下げていただけると

うれしいです。

対象商品:
37081195
2017-09-17
用途:
農作業 すりぬかの清掃搬出作業

面部分も曇らずなかなか良い。
ほこりで目が痛くなっていたので解消されたが、
かなりきつく締め付けていないとフィット感がない
なれてくるかもしれない。

対象商品:
07289292
2017-05-19
用途:
粉塵清掃
株式会社IGK 様 (建設業・工事業)

普通のマスクより作業効率が上がり安全性が確保された。

対象商品:
37081195
2016-08-06
用途:
ノコクズ作業(粉塵作業)
農・林・水産業

粉塵は吸い込まないし、汗をかくような仕事でも、ガラスの面がくもらなく楽に作業ができる。優れものです。

対象商品:
07289292
2016-06-21
用途:
ノコクズ集送
農・林・水産業

面の後ろの補定用のゴムバンド切れ易いので、別売で販売して欲しい

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

交換用しめひもでしたら取扱いがございます。
https://www.monotaro.com/p/0856/0011/
ご検討のほど宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。