使い捨て防じんマスク 排気弁付き
(3件のレビュー)●ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。
●カップ型の防じんマスクは、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
●3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。
●ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。
●立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業
TGK品番431-87-05-02
トラスコ品番273-7744
区分DS2
質量(g)14.5
タイプ2本しめひもタイプ
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TM756号
使用限度時間(h)18
縦(mm)125
横(mm)155
排気抵抗(Pa)70以下
弁構造排気弁:のれん型排気弁
アズワン品番9-027-15
指定防護係数10
内容量1箱(10枚)
注意
この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
マスク の新着商品
商品レビュー
2025-12-27
- 用途:
- 鋼材の切削、溶接
使い捨てマスクの中でも、DS2規格で、排気弁付きがポイントです。
排気弁があるのでメガネが曇りにくいです。
付け心地も比較的快適です。
- 対象商品:
- 64077616
2023-06-20
- 用途:
- 補修、塗装作業時
粉塵やほこりなど工事現場では、たくさんの物質が飛び交います。
そこで普通のマスクではなく、防塵マスクを会社で採用することとなり、
早速使ってみましたが思ったよりも息がしやすくとても使いやすかったです。
使い捨てなのもとても良いです。
お試しで購入しましたが、大量購入したいと思いました!
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22