ハード・2-L

ハード・2-L 3M(スリーエム) ハード・2-L 3M(スリーエム)
(62件のレビュー)

スポンジバフで使用します。
超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。

用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム) 容器ボトル 粒度超微粒子 タイプ液状 目の粗さ極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06952136 35985 1本(4L) 4000mL
オープン
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
03334344 5985 1本(750mL) 750mL
オープン
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-28
用途:
木工作業
卸売・小売業

おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました

2025-04-05
用途:
車のボディ磨きに!
自動車・二輪車・自転車関連業

ポリッシャーにて使用、小傷が消えて塗装表面が、ピカピカになりました。下地処理に最適です。

2024-09-27
用途:
ホイールリペアの仕上げ用
ナイガイ株式会社 様

アルミホイールのリペア、カラーチェンジ後の仕上げ用に使用しています。
これが一番使いやすく何時も、またこれからも使用していきます。

対象商品:
03334344
2023-01-28
用途:
磨きや薄いキズを取る

定番で使用。使いやすくて綺麗になる。仕上げに最適。

対象商品:
03334344
2022-08-20
用途:
自家用車洗車後メンテナンス
サンテック 様

キレも良く仕上がりがとても良いです。
安価な物とは違いがわかります。

対象商品:
03334344
2022-07-31
用途:
ワックス、コーティング、メンテナンス時
運輸・通信業

想像通りです。ボトルタイプを購入しました。1-Lの後に使用しました。余分な物が入ってないので良いと思います。コストダウンさえすれば毎回こちらで購入したいです。

対象商品:
06952136
2021-06-13
用途:
塗装後の仕上げ研磨用
凰呀 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

研磨しやすく、扱いやすい。伸びが足りなければ、霧吹きで少し水をかけて磨けばさらにスムーズに研磨できる。

2人が参考にしています
対象商品:
03334344
2021-05-19
用途:
車の傷 磨きに 使用します。
GARAGE1312 様

傷けしや、コーティング下地処理使用してます。
他の商品より、使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09