ウルトラフィーナ コンパウンドSC

ウルトラフィーナ コンパウンドSC 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

ブツを取った後のペーパー目消し、肌調整に使用します。切削性があり、仕上がりの良いコンパウンドです。3Mウルトラフィーナバフ ウール5755との組み合わせをお奨めします。液状。

用途目消し・肌調整用 トラスコ品番475-3551 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.89kg 内容量1本(750mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35677966 5939
オープン
6,898
7,588 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35677966
2014-06-23
用途:
中古車の磨き

消したいキズが思うように消え、仕上がりのツヤも申し分ない。小分けボトルに入れたままにしていても固まりにくく使いやすい。変な臭いもなく気に入っている。もう少し値段が下がればどんどん使いたい。

1人が参考にしています
対象商品:
35677966
2014-07-26
用途:
塗装後の艶出し。
建設業・工事業

非常に早く、つやが出てノンシリコン・ノンワックスのため、つやが引けないのが良い。

対象商品:
35677966
2013-04-13
用途:
板金塗装
CHWITH株式会社 様

以前1Lなど使っていましたが、これでベースから肌整えまで比較的スムーズにいけます。
鏡面を作るときはこれだけでは無理ですが、大体の肌はほぼ完璧でしょう。
重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09