曜日別特売
5939 ウルトラフィーナ コンパウンドSC 3M(スリーエム) 35677966

ウルトラフィーナ コンパウンドSC

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本(750mL)
注文コード
35677966
品番
5939
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ブツを取った後のペーパー目消し、肌調整に使用します。切削性があり、仕上がりの良いコンパウンドです。3Mウルトラフィーナバフ ウール5755との組み合わせをお奨めします。液状。

用途
目消し・肌調整用
トラスコ品番
475-3551
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.89kg

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35677966
2014-06-23
用途: 中古車の磨き

消したいキズが思うように消え、仕上がりのツヤも申し分ない。小分けボトルに入れたままにしていても固まりにくく使いやすい。変な臭いもなく気に入っている。もう少し値段が下がればどんどん使いたい。

1人が参考にしています
対象商品 : 35677966
2014-07-26
用途: 塗装後の艶出し。
建設業・工事業

非常に早く、つやが出てノンシリコン・ノンワックスのため、つやが引けないのが良い。

対象商品 : 35677966
2013-04-13
用途: 板金塗装
CHWITH株式会社 様

以前1Lなど使っていましたが、これでベースから肌整えまで比較的スムーズにいけます。
鏡面を作るときはこれだけでは無理ですが、大体の肌はほぼ完璧でしょう。
重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする