Oリング Gシリーズ(固定用)
(118件のレビュー)Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材料記号
(JIS)1種A
(NOK)A305
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
内容量1個
(NOK)A305
Oリング の新着商品
商品レビュー
2025-12-17
- 用途:
- ポンプ修理に使用
井戸用ポンプ修理に適合しました。純正専用部品では無くこちらを使用できましたのでとても安価で助かります。念のため2個購入しましたが、1個買いできるのが大きなメリットです。ありがとうございます。
1人が参考にしています
2026-02-12
- 用途:
- 浴槽の循環ろ過機のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業
日立のJD型(旧) 50×40M-60.75のメカニカルシール交換時に同時交換ですが、メーカー公称は3.2mm×408mmで迷ってG125とG130を購入しました。G125でピッタリとなりました。
2025-09-17
- 用途:
- 機械のメンテナンス
問題なく機械の修理を完了できました。
試運転の結果も良好です。
2025-09-24
- 用途:
- 機械メンテナンス
製造業
ポンプ分解整備時に使用
分解図にパーツ№記載有りスムーズに注文出来ました
1日で納品されるので助かります。
1人が参考にしています
2025-03-21
- 用途:
- G140、G145、G150と購入。
株式会社阿寒リゾート 様
(サービス業)
ラインポンプのシーリングに利用。
G150は幅5.7mm径、G140とG145は幅3.1mm径
リングが二巻や三巻で来るのでサイズ違いかと思い問い合わせを行なってしまいました。
ビニールを開けるときちんとしたサイズでした。
1人が参考にしています
2025-04-15
- 用途:
- ミニショベルカーの油圧シリンダー
農・林・水産業
純正品を購入すると、万単位の出費となりますがモノタロウさんには、寸法さえ測定し注文すれば同等の物が、いつでも「安く早く」発送してもらえるので、いつも利用させてもらっています。 今回もOリングと一緒にシールも購入し、交換しS行しましたが漏れもなく助かっています。
- 対象商品:
- 00482045
2024-09-09
- 用途:
- オイルフィルタータンクのガスケットとして
NCのオイルフィルターのOリングが切れたので代替品として購入した。
NCメーカーから取り寄せるより安価で早く来て助かっている。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10