在庫限りセール


トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所
(2件のレビュー)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(1本)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
対応板厚(mm)
長さ(m)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34828245 1375-64-B-5T-L10 6.0~7.0 10 11 6.4
12,000
2,098
アウトレット
2,308 (税込)
当日出荷
34829155 1375-95-W-5T-L1 9.0~9.5 1 14.1 9.5
1,200
229
アウトレット
252 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34827755
2021-10-28
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ほんの少し必要でしたし近くに販売していなかったので1m売りは非常に助かりました。

対象商品:
34828464
2017-09-28
用途:
カットしたステンレスの端面養生
製造業

こちらの商品は、様々な板厚に対応したラインナップがあり、
取り付け後のフィット感もばっちりでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。