在庫限りセール


ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット

ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業) ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業) ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。
ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。

用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 内容量1セット
注意
所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(回転角度0°~115°以内)にステーなどのストッパーを設けてください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64154888 AS-HG-JHW70-30-8【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) ダンパーヒンジ(HG-JHW70)×1個、ブラケット(AS-JH-W)×2個、ASナット(AS-8M5)×4個、六角穴付ボルト(M5×8)×4個、六角付サラボルト(M5×12)×4個
7,960
1,978
アウトレット
2,176 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。