在庫限りセール


ファスナー サイズ08 クリップピン レンズ頭

ファスナー サイズ08 クリップピン レンズ頭 LAMP(スガツネ工業) ファスナー サイズ08 クリップピン レンズ頭 LAMP(スガツネ工業)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。

用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。 材質黄銅(真鍮) タイプレンズ頭 仕上ニッケルめっき 内容量1個
注意
代表画像はクリップピン、固定リング、クリップを組み合わせたものです。固定リング、クリップピンは別売りとなりますので、ご注意下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68845326 D0805【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 13.9 (最大)5.7 12
940
88
アウトレット
97 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。