在庫限りセール


丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所
(1件のレビュー)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
自由長(mm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38416131 JA-350 1パック(10個) - 40 14 1
1,500
1,298
アウトレット
1,428 (税込)
当日出荷
00485147 JA-287【ワケあり】 1パック(10個) ※理由あり(未使用・未開封) 20 10 1
1,500
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38413706
2021-01-04
用途:
自転車のフリーボディーラチエットスプリングに使用
卸売・小売業

古いマビック製フリーボディーのバネをなくしてしまった為購入しました。サイズ的にも丁度良かったので満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。