在庫限りセール


ロックピン - リングタイプ

ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

リング付ロックピン。
スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。
PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L1(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21473395 PBPL-10-60【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 28 42 26.5 9.8 3.3 1 10 12 16 9.9
3,300
1,090
アウトレット
1,199 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。