在庫限りセール


高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)

材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC ねじ規格細目 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイプ
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
許容荷重(kN)
最大吸収エネルギー(J)
寸法e(mm)
寸法W(mm)
ねじ寸法M
寸法s(mm)
最大締付トルク(N・m)
最大ストローク(mm)
保護クラス
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)
寸法sw1(mm)
寸法sw2(mm)
寸法dc(mm)
最大衝突速度(m/s)
最小衝突速度(m/s)
復帰時間(s)
最小復帰力(N)
最大復帰力(N)
関連資料 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62836718 PHE22-15LMDD-A【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) D 1.5 96 8 6 3.5 10 75、(緊急時)125 - 121 M22 25 40 25 D 90000 27 14 - 2.2 0.8 0.5 16 26 技術資料1(0.6MB)
47,400
5,598
アウトレット
6,158 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
15911221 PHE14-10NWDS-A【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) S 1.0 63 6 12 3 3.5 28、(緊急時)30 21 84 M14 12 20 12 D 50000 17 10 8.5 5 3 0.2 7 11 技術資料1(0.6MB)
28,600
15,980
アウトレット
17,578 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30