在庫限りセール


ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ

ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン

ねじ規格並目 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法a(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
ねじピッチ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28525064 KSCHM-40-M8-20-H【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 2.8 40 3.2 24 20 M8 M8 22.3 12 ケーブルつき 1.25 (ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS304相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)-
4,920
4,890
5,379 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。