在庫限りセール


銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV

銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ
(4件のレビュー)

種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状先開形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適応ねじ径
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
寸法d2(Φmm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54437076 TGV 1.25Y-3L 1箱(1000個) M3 0.3~1.65 透明 3.7 6.2 21.5 3.2
12,200
3,198
アウトレット
3,518 (税込)
当日出荷
54437119 TGV 1.25Y-3S 1箱(1000個) M3 0.3~1.65 透明 3.2 5.7 17.9 3.2
12,200
3,198
アウトレット
3,518 (税込)
当日出荷
54437128 TGV 1.25Y-3S 1箱(1000個) M3 0.3~1.65 3.2 5.7 17.9 3.2
12,200
4,498
アウトレット
4,948 (税込)
当日出荷
54437137 TGV 1.25Y-3W 1箱(1000個) M3 0.3~1.65 透明 3.7 7.7 19.5 3.2
13,700
3,598
アウトレット
3,958 (税込)
当日出荷
54437146 TGV 1.25Y-3W 1箱(1000個) M3 0.3~1.65 3.7 7.7 19.5 3.2
13,700
3,598
アウトレット
3,958 (税込)
当日出荷
54437155 TGV 1.25Y-4L 1箱(1000個) M4 0.3~1.65 透明 4.3 9.6 23 3.2
15,900
3,998
アウトレット
4,398 (税込)
当日出荷
54437164 TGV 1.25Y-4L 1箱(1000個) M4 0.3~1.65 4.3 9.6 23 3.2
15,900
3,998
アウトレット
4,398 (税込)
当日出荷
54437173 TGV 1.25Y-4M 1箱(1000個) M4 0.3~1.65 透明 4.3 8.1 21.9 3.2
12,200
3,198
アウトレット
3,518 (税込)
当日出荷
54437189 TGV 1.25Y-4M 1箱(1000個) M4 0.3~1.65 4.3 8.1 21.9 3.2
12,200
7,898
アウトレット
8,688 (税込)
当日出荷
54437198 TGV 1.25Y-4N 1箱(1000個) M4 0.3~1.65 4.3 6.4 21.9 3.2
12,200
3,198
アウトレット
3,518 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途:
電源器接続
北海工房 様 (建設業・工事業)

屋内演出照明工事等でLED電源器への接続に使用してます。
Y型の方が使い勝手いいです。

対象商品:
45325095
2022-02-05
用途:
電装部品の補修

地元の量販店に売ってなくて、非常にモノタロウさんを、重宝してます。

対象商品:
45325104
2020-01-14
用途:
機器に配線接続
運輸・通信業

この価格でこの数量、最高ですね。使いかっても申し分なし!

対象商品:
45325104
2017-07-13
用途:
通信ケーブル接続時

高品質で圧着し易い。絶縁閉端子用の工具(P-736 CE1)で圧着しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04