在庫限りセール


フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー

フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

フラットケーブル用固定具です。

用途フラットケーブルの固定 材質ナイロン66 テレホングレー 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法M3ネジ 使用場所屋内
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
厚さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
最大幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54921808 FCM2-S6-T14【ワケあり】 1袋 ※理由あり(目立った傷や汚れなし) 最大4.3 25.4×56.4 52.1
オープン
2,498
アウトレット
2,748 (税込)
当日出荷

返品不可
28683237 FCM2-S6-T14【ワケあり】【ワケあり】 1袋 ※理由あり(未使用・未開封) 最大4.3 25.4×56.4 52.1
オープン
2,198
アウトレット
2,418 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04