在庫限りセール


床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプ

床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプ ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプ ダイケン

用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用 仕様(社)公共建築協会認定品 セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本 寸法(mm)600×600×54 有効開口(mm)540×540 適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06169479 FWP260【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)
79,800
41,980
アウトレット
46,178 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。