在庫限りセール


標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機
(84件のレビュー)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。

適合レール幅(mm)35 内容量1個
注意
※商品画像は代表写真となりますので詳細は各ページにてご確認お願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 適合モータ容量(100~120V)(kW)
定格通電電流(A)
定格使用電圧(V)
補助接点
フレーム
コイル定格電圧(V)
適合サーマルリレー
機械的耐久性
電磁石容量(VA)/投入時
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50219626 SC-03 コイルAC120V 1A - 20 AC200 1a 03形 AC120 50Hz:35~49、60Hz:40~55 海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 SC-03 TR-0N 200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1) 1000万回 100V 50Hz:90/100-110V 60Hz:95 100V 50Hz:9、100-110V 60Hz:9 (コイルON→主接点ON)9~20、(コイルOFF→主接点OFF)5~16 50Hz:53~63、60Hz:58~68
13,900
5,298
アウトレット
5,828 (税込)
当日出荷
50222706 SC-5-1RMC コイルAC200V 1A×2 - 32 AC200 1a1b×2 5-1形 AC200 50Hz:75~106、60Hz:88~120 海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 SC-5-1RMC TR-5-1N 200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1) 1000万回 100V 50Hz:90/100-110V 60Hz:95 200V 50Hz:9、200-220V 60Hz:9 (コイルON→主接点ON)9~20、(コイルOFF→主接点OFF)5~16 50Hz:59~68、60Hz:65~73
72,000
13,980
アウトレット
15,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途:
塗装ブ-スファンを回す部品です
ボデ-ショップミナミ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

元々付いていたシュナイダーエレクトリックのと交換しました おかげで様で上手く始動しました

2025-04-07
用途:
予備品
太華工業株式会社 様 (製造業)

いつも予備品として購入させていただいております。
納期も早く価格も安いことから大変重宝しています。

1人が参考にしています
2025-05-09
用途:
機器のメンテナンス
西原電器 様 (卸売・小売業)

正常に動作しました。注文の対応が早くて助かりました。

2025-01-19
用途:
モーターの制御
サービス業

取り付ける場所が狭いので小さいほどいいのでちょうどいい配置になりました。

対象商品:
07237246
2024-08-07
用途:
有圧扇への入力

富士電機ですよ!世界一番です。アフターパーツも充実しています。信頼が高い物です。

対象商品:
07237212
2023-12-10
用途:
ポンプ電源の制御
サービス業

多数使用していますが、ほとんど故障がなく信頼性が高いので交換用に購入しました。この分野のスタンダード製品ではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
07237255
2023-10-04
用途:
多数のLED器具の点滅に使用してます。
東京アース有限会社 様 (建設業・工事業)

照度調節型点滅器と併せて使用してますが、LED器具台数が多い時不可容量が大きくとれる点、及び容量に余裕を取れる為、点滅の寿命が長くなり保守が楽に成りました。

1人が参考にしています
対象商品:
07237246
2023-11-13
用途:
機械修理
製造業

機械部品でもこの手の電気部品は突然ダメになる、モノタロウさんで扱っていてくれて本当に助かります。素人でも同じものなら配線を入れ替えるだけで元通り動くようになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
コイル定格電圧:200Vとなっていますが、100Vで使用できますか?
回答:
200V専用となりますので、100Vでは使用できません。
対象商品:
07237693
2人が参考にしています
2011-10-31