NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
(10件のレビュー)メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 18690009
- 用途:
- トラック(トレーラー)の電源中継コネクタとして
メーカー品なのでの商品もしっかりしており問題ありません。ただ配線の取付がしっかり取り付けつけるのが大変ですが。
- 対象商品:
- 08558207
- 用途:
- ウインチの操作線の延長に使用
満足の信頼性!短期即納!このひと言に尽きます!でも慣れないとハンダが難しいでしょうね!
- 対象商品:
- 08558146
- 用途:
- 信号ケーブルを延長するために使用した
オークションで手に入れたものにメスコネクターが付いており、延長させて使用するためにオスコネクターを購入しました。最安値で購入でき、通販で買ったものが手持ちのものに合うか心配でしたが、図面・サイズもネットで確認でき、ぴったりのモノが購入できてとても感謝しています。
- 対象商品:
- 08558112
- 用途:
- 制御装置のはんだ不良による故障の交換用
低価格汎用のラウンドコネクタの中ではいろいろなバリエーションがそろっているので便利なシリーズです。 昔からのはんだコンタクトですが、ニッケルめっきなので最近の活性度が低いフラックスの無鉛はんだでははんだ不良を起こしがち。 MSコネクタのようにはんだ、圧着コンタクトが選べると助かります。
もう一つ、在庫なしだったため長納期でした。 少数であれば即納できるよう在庫管理をうまくお願いします。
- 対象商品:
- 08558076
- 用途:
- 既存配線ケーブルの延長ケーブル
三和コネクタ研究所のコネクタを検索し、モノタロウでは三和コネクタでヒットしたが製品はなぜか?七星製のコネクタ、まずこれが問題と思う。同じような品名体系ででコネクタ自体のねじ嵌合は問題なしであったが、ピン端子の太さが相違していた。七星オスコネクタに三和メスコネクタは何とか導通はあるが、七星メスコネクタに三和オスコネクタは挿入出来ない。
きちんとネット検索ではユーザーが探している製品を表示すべきで、誤解を招くことはすべきでない。
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善の参考にさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
- 質問:
- 「08558636」NCS-304-AdF NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継用コネクタ と「08558356」NCS-304-PMNCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートコネクタ 一緒に組み合わせできますか?
- 回答:
- 組み合わせできます。
- 対象商品:
- 08558636