在庫限りセール


2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ

2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
(2件のレビュー)

2画面3色表示で操作が簡単!

内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
曲げ半径(mm)
定格圧力範囲(kPa)
保護構造
応差(ヒステリシス)
耐圧力(kPa)
設定圧力範囲(kPa)
圧力種類
短絡保護
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70972207 DP-102ZA-K【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) R2 NPNトランジスタ・オープンコレクタ -100~1000 IP40(IEC) 高機能、高圧用、標準ポートタイプ ±0.1%F.S.(±2digits以内) 0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能 LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ) -10~50(結露および氷結しないこと) 最小1digit(可変) 1500 -101~1010 ゲージ圧 M5めねじ+R1/8おねじ 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 N.O./N.C.をキー操作により選択 EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード コネクタ接続 橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯) 装備 CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 約40
13,000
9,998
アウトレット
10,998 (税込)
当日出荷

返品不可
71695569 DP-101ZA-K【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) R2 NPNトランジスタ・オープンコレクタ -100~100 IP40(IEC) 高機能、低圧用、標準ポートタイプ ±0.1%F.S.(±2digits以内) 0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能 LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ) -10~50(結露および氷結しないこと) 最小1digit(可変) 500 -101~101 ゲージ圧 M5めねじ+R1/8おねじ 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 N.O./N.C.をキー操作により選択 EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード コネクタ接続 橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯) 装備 CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 約40
13,000
8,998
アウトレット
9,898 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
47091983
2023-03-09
用途:
分析ガスの圧力表示
製造業

商社で購入するより納期が早く価格も安かった。
問題なく使用できている。

対象商品:
47092001
2017-03-24
用途:
農業で 土壌水分計 のメーカー製品の同等品を制作
松富園 様 (農・林・水産業)

思ったより簡単に組み立てられた。
 大変だったのは、本体と計測部の接続。
オプションの接続ネジを追加注文し、
ホームセンターで、中継ネジとタップを入手し
計測部にネジを切って 接続した。
また、秋葉原でミニチュアリレーを入手して
本体のON/OFF出力に接続。本体電源と共通。
 リレー接点側に電磁弁を接続。
アナログ出力に 日置のデータロガー LR5043
で 動作を 記録し、PC で確認。
以上

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07