在庫限りセール


電磁開閉器 標準形 SW-5-1

電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機 電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機 電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機 電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機 電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機

種類電磁開閉器 長さ(mm)127 厚さ(mm)64 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 適合モータ容量(200~240V)(kW) 適合モータ容量(380~440V)(kW) 定格使用電流(A)
補助接点
幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50293047 SW-5-1 0.8A コイルAC100V 2A2B - - - - 2a2b 109
42,030
7,398
アウトレット
8,138 (税込)
当日出荷
18936779 SW-5-1 12A コイルAC100V 2A2B【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) - - - 2a2b 109
17,900
1,698
アウトレット
1,868 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07