在庫限りセール


標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機
(41件のレビュー)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)

内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 適合モータ容量(100~120V)(kW) 適合モータ容量(200~240V)(kW) 適合モータ容量(380~440V)(kW) 定格使用電流(A)
定格通電電流(A)
定格使用電圧(V)
補助接点
長さ(mm)
厚さ(mm)
コイル定格電圧(V)
質量(kg)
取付ねじ
適合サーマルリレー
適合レール幅(mm)
機械的耐久性
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50233732 SC-N1 コイルAC115V 電磁接触器 - - - - 50 220/440 2a2b 96 87 74 N1形 AC115 50Hz:75~105、60Hz:85 ~115 海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 SC-N1 0.59 三相かご形モータ(AC-3)220V:320 440V:320 2-M4 200V 50Hz:3.6、220V 60Hz:3.8 TR-N2 35 200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1) 1000万回 200V 50Hz:120、220V 60Hz:135 200V 50Hz:12.7、220V 60Hz:12.4 コイルON→主接点ON:10~17、コイルOFF→主接点OFF:6~17 50Hz:110~130、60Hz:120~140 (200-240V)5.5、(380-440V)11 (200-240V)26、(380-440V)25
44,440
5,998
アウトレット
6,598 (税込)
当日出荷
50234387 SC-N2 コイルAC48V 電磁接触器 - - - - 60 220/440 2a2b 96 87 74 N2形 AC48 50Hz:75~105、60Hz:85 ~115 海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 SC-N2 0.59 三相かご形モータ(AC-3)220V:400 440V:400 2-M4 200V 50Hz:3.6、220V 60Hz:3.8 TR-N2 35 200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1) 1000万回 200V 50Hz:120、220V 60Hz:135 200V 50Hz:12.7、220V 60Hz:12.4 コイルON→主接点ON:10~17、コイルOFF→主接点OFF:6~17 50Hz:110~130、60Hz:120~140 (200-240V)7.5、(380-440V)15 (200-240V)35、(380-440V)32
37,300
24,980
アウトレット
27,478 (税込)
当日出荷
50234712 SC-N2S コイルAC100V 4A4B 電磁接触器 - - - - 80 220/440 4a4b 111 110 88 N2S形 AC100 50Hz:85~110、60Hz:100 ~125 海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 SC-N2S 1.1 三相かご形モータ(AC-3)220V:500 440V:500 2-M4 200V 50Hz:4.5、220V 60Hz:5 TR-N3 35 200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1) 500万回 200V 50Hz:180、220V 60Hz:190 200V 50Hz:13.3、220V 60Hz:13.4 コイルON→主接点ON:10~18、コイルOFF→主接点OFF:8~18 50Hz:115~135、60Hz:130~150 (200-240V)11、(380-440V)22 (200-240V)50、(380-440V)48
65,430
9,598
アウトレット
10,558 (税込)
当日出荷
50235306 SC-N3 コイルAC48V 電磁接触器 - - - - 100 220/440 2a2b 111 110 88 N3形 AC48 50Hz:85~110、60Hz:100 ~125 海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 SC-N3 1.1 三相かご形モータ(AC-3)220V:650 440V:650 2-M4 200V 50Hz:4.5、220V 60Hz:5 TR-N3 35 200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1) 500万回 200V 50Hz:180、220V 60Hz:190 200V 50Hz:13.3、220V 60Hz:13.4 コイルON→主接点ON:10~18、コイルOFF→主接点OFF:8~18 50Hz:115~135、60Hz:130~150 (200-240V)15、(380-440V)30 (200-240V)65、(380-440V)65
86,990
14,980
アウトレット
16,478 (税込)
当日出荷
50235227 SC-N3 コイルAC220V 4A4B 電磁接触器 - - - - 100 220/440 4a4b 111 110 88 N3形 AC220 50Hz:85~110、60Hz:100 ~125 海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 SC-N3 1.1 三相かご形モータ(AC-3)220V:650 440V:650 2-M4 200V 50Hz:4.5、220V 60Hz:5 TR-N3 35 200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1) 500万回 200V 50Hz:180、220V 60Hz:190 200V 50Hz:13.3、220V 60Hz:13.4 コイルON→主接点ON:10~18、コイルOFF→主接点OFF:8~18 50Hz:115~135、60Hz:130~150 (200-240V)15、(380-440V)30 (200-240V)65、(380-440V)65
94,630
19,980
アウトレット
21,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途:
プレス機械のメンテナンスに使用
サービス業

電磁接触器が機械使用時に突然煙が出て接点溶着し機械停止になりましたが
部品手配した所最短にて部品入荷交換ができ助かりました。

対象商品:
07237754
2024-05-11
用途:
機械部品の交換

あまり電気に詳しくないので、いつも同じ品番と交換している。
モノタロウ様は検索しやすく、納期もわかるので重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
07237702
2023-12-27
用途:
3相200Vのエアーコンプレッサーの電磁スイッチに使用。
その他業種

三菱電機の物が付いていたが、生産中止なので代わりに使用。問題なく動いています。

対象商品:
50233775
2023-01-23
用途:
電気設備業
アンドウ デンキ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

購入したタイプには使用用途によっては色々な機種があり選択に迷いました。
以前は取り扱い営業所迄直接購入に行ってましたが、今はネットで購入出来る点も気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
07237614
2023-08-30
用途:
機械メンテナンス

メーカー品のため全く問題なし。耐久性もあり非常に良い。

対象商品:
07237614
2022-03-26
用途:
制御盤改造
片瀬技研 様

いつも取引をしている材料屋さんになかったので重宝しました。

2人が参考にしています
対象商品:
07237876
2022-01-13
用途:
機械修理部品
株式会社藤代化学 様 (製造業)

直ぐに対応いただきありがとうございます。弊社使用の部品より新しいモデルでしたが、生産品代替えとして使用。スムーズに動作していて、大変助かりました。

対象商品:
07237806
2021-12-06
用途:
機器にとりついていたものの交換
製造業

装置についていたものがかなりの年代もので動作しなくなり交換が必要になりました。装置メーカーからは納期に時間がかかるとのことでここで購入させていただきました。すぐに入手でき、また装置を動かすことができ大変助かりました。後継機ということでしたが、問題なく動作しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07