在庫限りセール


ディップロータリースイッチ FR01シリーズ

ディップロータリースイッチ FR01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) ディップロータリースイッチ FR01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) ディップロータリースイッチ FR01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) ディップロータリースイッチ FR01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) ディップロータリースイッチ FR01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) ディップロータリースイッチ FR01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) ディップロータリースイッチ FR01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) ディップロータリースイッチ FR01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。

耐熱性
はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内
(プリヒート110℃以下 40秒以内)
接触抵抗(mΩ)
100以下(20mV 10mAにて)
(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下)
使用温度範囲(℃)-25~85 耐電圧AC 250V 1分間以上 機械的開閉耐久性10,000ステップ以上 電気的開閉耐久性10,000ステップ以上 絶縁抵抗DC 250V 1GΩ以上
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
端子形状
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12211520 FR01-FR10P-ST【ワケあり】 1袋(50個) ※理由あり(未使用・未開封) ツマミ/フラットタイプ PC端子 リアルコード、ロータの色/淡オレンジ 2進化10進
オープン
7,198
アウトレット
7,918 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04