在庫限りセール


半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器

BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます

用途
射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等
フライヤー、油の温度管理と温度測定等
コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 被覆材シリコン 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 測定温度(℃)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12211651 BS-51E-100-TC1-ASP【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) - 1000(保護管) (保護管外観)グリップタイプ -200~500
13,500
9,998
アウトレット
10,998 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07