スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR500
幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。
プッシュインPlus端子台タイプ。
スリムソリッドステートリレーとソケット一体型。
前面配線で取付しやすい。
直流負荷用。
使用周囲温度(℃)
保管時:-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
使用時:-30~+55(ただし、氷結および結露しないこと)
質量(g)約38
保護構造(IEC60529による)IP20
定格絶縁電圧(V)240
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
端子構造プッシュインPlus端子
使用周囲湿度45~85%RH
動作表示灯あり
復帰電圧1V以上
定格インパルス耐電圧(kV)4.0/Ⅲ
汚染度(使用環境)2
耐衝撃(m/s2)300
耐振動10~55~10Hz 複振幅0.70mm
復帰時間(ms)60以下
サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル)
プロファイル(過負荷電流)1.5Ie 1.1Ue 5s ON、10s OFF、10サイクル
耐電圧(V/min)入出力間 AC2500 50/60Hz
商品タイプリレー同一形状
内容量1個
使用時:-30~+55(ただし、氷結および結露しないこと)
制御機器 の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04