NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
(11件のレビュー)メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
内容量1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 08558444
2026-04-25
- 用途:
- 鉄道部品の配線
教育・研究機関
差し込み側コネクタの5ピンのプラグと整合し、繋げました。ケーブルははんだ付けするタイプですが、このコネクタは自立しにくいので、はんだ付け作業台を別途購入しました。
2025-07-11
- 用途:
- 回路作製
国立大学法人千葉大学 様
(教育・研究機関)
信頼と実績の七星科学の端子なので品質に問題はありません。価格も他者数社と比較しましたが比較的安価な部類でした。大変満足しています。
- 対象商品:
- 08558417
2022-08-28
- 用途:
- スッポトスイチの部品交換です
萩原製作所 様
(製造業)
溶接機全体はどこの部品を駄目になると、
機械は作動しません、機械のぶひんを買えることで、
とても助かりました。
- 対象商品:
- 68038887
2021-06-07
- 用途:
- 制御ボックスの受電用コネクタ
株式会社ヤシマ 様
制御ボックスの一次側電源の取り合いに使います。メタルなので堅牢で見た目もきれいで、しっかりしていますから制御ボックスとしての完成度が高いです。取付が4点ではなく3点なのもちょっとすっきりします。樹脂のものもありますがこちらの方が商品価値を上げそうです。価格もこなれてきて使いやすいです。
- 対象商品:
- 08558496
2019-11-20
- 用途:
- 電熱冶具のヒーター配線接続に使用
株式会社オーレックス 様
古くからある製品なので、安心して使えます。
半田付け配線には高ワットのコテを使用してください。
(端子・接続子の熱容量が大きい)
- 対象商品:
- 08558435
2018-07-11
- 用途:
- 制御盤作製に
アテック 様
価格安心、納期心配なし助かりました。
小口送料があれば、今の1.5倍は御社で購入すると思います
検索スピードも他社より速いような気がします。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04