#500SP ウェアプレート汎用タイプ
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
運動方向は幅、長さの両方向です。
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
定期潤滑:-40~+150
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
定期潤滑:3.25[1990]
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
()は静的許容面圧
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
厚さT(mm)20(±0.025)
内容量1個
定期潤滑:1.00[60]