在庫限りセール


ピロー形ユニット UKP-FCD形

ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット その他アダプターは別売りです カバー鋳鉄カバー付き タイプ一端密閉形 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15443026 UKP211FCD【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 60 45 63.5 19 125 171 219 70 20 22 50
19,700
4,798
アウトレット
5,278 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03
質問:
アダプター別売りとなってますがアダプターとは何ですか?
回答:
アダプタは軸にとめる際に必要とあります。
アダプタ 注文コード00450581 品番H2313 
http://www.monotaro.com/p/0045/0581/
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
07196847
2012-07-27