在庫限りセール


組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF

組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF NTN(エヌティーエヌ) 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF NTN(エヌティーエヌ)

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法r1(mm)
参考質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68849255 7202CDF/GNP5【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 15 35 22 0.6 0.3 92
15,300
5,390
アウトレット
5,929 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。