タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
(13件のレビュー)軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL
歯ピッチ(mm)5.08
材質(ベルト)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-30~+90
高さ(mm)2.27
タイプUタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)16
内容量1本
タイミングベルト の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 36075112
2023-11-23
- 用途:
- 職業用ミシンベルトとして2個目
製造業
ミシン作業が多いのでどうしてもベルトが伸びてしまい滑って空回りしてしまいます。
実際は伸びはあまりなかったのですが凹凸が少しずつ削れていたせいで空回りが起きていたようです。新品が届いて直ぐに交換しましたところ、ミシンが元気モリモリの状態に戻りました。今は仕事がしやすいです。迅速で正確な対応ありがとうございました。
- 対象商品:
- 36080143
2019-11-12
- 用途:
- 卓上フライス盤のベルトドライブ化
MacRF Laboratory 様
(製造業)
私のミスですがサイズをmm表示と思い込み寸法違いを購入してしまいました。切断して熱溶着で寸法直しをしました。ポリウレタンなのでゴム製のものに比べ臭いもなくコナも出ないので優れていると思います。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
- 対象商品:
- 36070806
2018-10-10
- 用途:
- 卓上ベルトサンダー用
岸和田メカニック 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
このあたりの機械の消耗品はあまり詳しくありませんが、ベルトの番号を見て購入しました。
元々付いていた物より幅の狭いものでしたが、問題なく使用出来ました。