スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)
(3件のレビュー)ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)4
材質(ベルト)クロロプレンゴム
呼び幅4mm
種類タイミングベルト
高さ(mm)1.36
タイプ標準
ピッチ(mm)2
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)8.91
ベルト形S2M
内容量1個
タイミングベルト の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 47899887
2023-09-16
- 用途:
- 機械のメンテナンス用
その他業種
色々探していましたが、丁度ほしいサイズが手に入り助かりました。また機会があれば、他のサイズも購入したいです。
- 対象商品:
- 47898164
2021-10-26
- 用途:
- 家電の修理
時々ベルトが滑るようになったので交換しました。安定して動作するようになり満足しています。このベルトを探し当てるまで少し手間取りました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 47898103
2013-08-22
- 用途:
- 掃除機のヘッド部分の補修
OZハウス 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
掃除機ヘッド部ブラシ駆動ベルト交換およびスペア用として購入、純正品とほぼ同様の仕様。さらに歯数の少ない品番もあるので、それらがラインナップされればありがたいです。
1人が参考にしています