在庫限りセール


1軸アクチュエータ SE3004A(E0)

1軸アクチュエータ SE3004A(E0) 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料: カタログ(3.2MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 型式 ボールねじリード(mm) スライドブロック
レール長さ(mm)
モータ取付部形状 カバー 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51784077 SE3004A-200W-E0NE-LS【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) - - - 200 W(繰返し位置決め精度:±10μm) - - E(近接センサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
163,000
12,980
アウトレット
14,278 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。