工具の通販モノタロウ 在庫限りセール メカニカル部品 協育歯車 協育歯車の メカニカル部品 協育歯車の 伝導部品 協育歯車の ギヤ、ラック KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形 KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形 注文コード 60921473 06512488 注文コード 60921498 注文コード 60921516 (2件のレビュー) 新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。 モジュール0.5 歯幅b(mm)2 材質黄銅 穴径(Φmm)8(H8) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 S50B40A-M-0208【ワケあり】 商品状態 選択解除 ※理由あり(未使用・未開封) 歯数 選択解除 40 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06512488 S50B40A-M-0208【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 40 ¥390 ¥349 ¥63 アウトレット ¥69 (税込) 当日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる 伝導部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 税込¥4,398~ ¥3,998~ SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) 税込¥868~ ¥789~ (15) SRGF 歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) 税込¥14,278 ¥12,980 RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 税込¥6,048~ ¥5,498~ スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン 税込¥1,428~ ¥1,298~ 三ツ星ベルト e-POWER NX Vベルト BX形 三ツ星ベルト 税込¥3,298~ ¥2,998~ 三ツ星ベルト e-POWER NX Vベルト AX形 三ツ星ベルト 税込¥2,198~ ¥1,998~ デジタルテンションメータ V溝ローラー ニデックドライブテクノロジー 税込¥291,478~ ¥264,980~ デジタルテンションメータ ニデックドライブテクノロジー 税込¥285,780~ ¥259,800~ TT・TTP用ガイドリンク 椿本チエイン 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ パワーシリンダ 椿本チエイン 税込¥29,678~ ¥26,980~ VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 税込¥3,078~ ¥2,798~ (18) 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学 税込¥3,078~ ¥2,798~ (9) ベルト optibelt WEDGE BELTS SK Optibelt 税込¥2,088~ ¥1,898~ ベルト optibelt WEDGE BELTS Optibelt 税込¥1,208~ ¥1,098~ リブエース2 バンドー化学 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 三ツ星ベルト Vベルト スタンダードVベルト 三ツ星ベルト 税込¥8,138~ ¥7,398~ 三ツ星ベルト タイミングベルト 三ツ星ベルト 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 三ツ星ベルト タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 税込¥582~ ¥529~ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 60921473 2024-02-13 用途: 装身具 サービス業 アクセサリーに使用したいと考え購入しました。機能美に満足しています。 参考になった 対象商品: 60921525 2021-02-16 用途: 回転機構 精度の高い低回転速度の機構を作るために、もっと、歯数の多いものも欲しいところです。(ex.360歯、400歯、720歯、800歯等) 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品