在庫限りセール


ストレートオイルレスブッシュ

ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド
(1件のレビュー)

仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
形状ストレートタイプ 公差L(mm)-0.1~0.3 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76391998 SSB050908 - 9(+0.015~+0.006) 8 5(+0.022~+0.010) -
¥529
アウトレット
¥582 (税込)
当日出荷
76392454 SSB152115 - 21(+0.021~+0.008) 15 15(+0.034~+0.016) SSW-1503
¥359
アウトレット
¥395 (税込)
当日出荷
76393958 SSB456050 - 60(+0.030~+0.011) 50 45(+0.050~+0.025) SSW-4507
¥1,798
アウトレット
¥1,978 (税込)
当日出荷
76394116 SSB506260 - 62(+0.030~+0.011) 60 50(+0.050~+0.025) SSW-5008
¥1,998
アウトレット
¥2,198 (税込)
当日出荷
76395105 SSB12014080 - 140(+0.040~+0.015) 80 120(+0.071~+0.036) SSW-12010
¥1,298
アウトレット
¥1,428 (税込)
当日出荷
58139098 SSB110130120【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 130(+0.040~+0.015) 120 110(+0.071~+0.036) -
¥2,698
アウトレット
¥2,968 (税込)
当日出荷

返品不可
67023245 SSB658070【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 80(+0.030~+0.011) 70 65(+0.060~+0.030) SSW-6508
¥3,998
アウトレット
¥4,398 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-01
用途:
重機のアイドラースリーブ用に使用しました。

以前は、ものタローブランドのものを使用し3年程度使用できました。
今回、代替品としてこちらの商品の提案があり購入しました。
あくまで主幹ですが、郷土科少し落ちている気がしました。
挿入時に2個破損(グリス埋め込み部より亀裂が入る)し再購入することとなり
合計4つ購入しました。少し耐久性が心配です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。