ブロンズ掲示板
(1件のレビュー)吊金具が表から見えないので見た目がスッキリしています。
フレームはブロンズ色で高級感があります。また、厚みも25mmとボリューム感があります。
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。
着磁力がより強力になりました。
材質板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、吊金具:スチール(スライド式目隠し設計)
仕様マグネット・ピン両用タイプ
厚さ(mm)25
適合品番‐
枠の色ブロンズ
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
掲示用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 37465382
2013-06-24
- 用途:
- マンションの掲示板に使用
1.板面がしっかりしすぎて、画鋲を使用した時は相当の力が必要。刺さりにくいです。
2.取付は上部引っ掛けなので楽ですが、公共の場では下端の固定も必要なので、下部フレーム左右にメクラを設けていただけたら更に良いと思います。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07