在庫限りセール


防災備蓄用座布団 アローエコ座布団

防災備蓄用座布団 アローエコ座布団 矢崎総業(アローエコ) 防災備蓄用座布団 アローエコ座布団 矢崎総業(アローエコ) 防災備蓄用座布団 アローエコ座布団 矢崎総業(アローエコ)

災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易座布団です。
官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。
クッション性があり、固い床での座り心地を改善します。
高い断熱効果により、底冷え対策になります。
使用後は可燃ごみとして処理することができます。

用途災害備蓄用座布団 仕様使用時幅(mm):400 使用厚さ(mm)15 使用長さ(mm)500 内容量1式(24枚)
注意
※製造上の都合により、製品サイズ及び重量は概算のものとなっております。
※大量御注文の場合、分納やチャーター便でのお届けとなる可能性がございます。
※個人宅への配送は対応しておりません。
※災害時等の短期使用を想定した仕様の商品です。
※紙素材を使用しており、燃えやすいので火気等に近づけないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09342299 【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン
6,098
アウトレット
6,708 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。