在庫限りセール


マックス鉄筋結束機 RB-399S

マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具] マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具] マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具] マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具] マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具] マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具] マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具] マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具]

5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ!
ジョイント(D13×4本)も縛る!
残量表示機能付き リチウムイオン新電池!

用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎 安全装置トリガロック・カールガイド 充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A 内容量1台
注意
※2周巻時は結束後、ねじ切れが発生していないか必ず確認してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15023386 RB-399S【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 六角棒スパナ2.5、キャリングケース 鉄筋:D10×D10~D13×D13×D13×D13 1.7 マックス/リチウムイオン電池パック:JP-L91440A、JP-L91430A、JP-L91415A、JP-L914、JP-L91415
167,000
126,800
アウトレット
139,480 (税込)
当日出荷

返品不可
16510701 RB-399S【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 六角棒スパナ2.5、キャリングケース 鉄筋:D10×D10~D13×D13×D13×D13 1.7 マックス/リチウムイオン電池パック:JP-L91440A、JP-L91430A、JP-L91415A、JP-L914、JP-L91415
167,000
127,290
アウトレット
140,019 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。