在庫限りセール


フラットケーブル F形接栓式 【2K・4K・8K対応】

フラットケーブル F形接栓式 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ フラットケーブル F形接栓式 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ フラットケーブル F形接栓式 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ フラットケーブル F形接栓式 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ フラットケーブル F形接栓式 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ フラットケーブル F形接栓式 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ フラットケーブル F形接栓式 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ フラットケーブル F形接栓式 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋外に設置したアンテナからの電波をサッシ戸から屋内に引き込むことができます。他の無線サービスとの電波干渉を押さえる高シールド設計。
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。同軸ケーブルF形接栓接続。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。他の無線サービスとの電波干渉を押さえる高シールド設計。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属

ケーブル長(m)約0.5 その他【外観図・規格表】1JW1FFS(71951)※DXアンテナのHP確認 付属品防水キャップ×1、木ネジ×4 幅(mm)【取付窓枠】最大170 質量(kg)約0.054 周波数帯域(MHz)DC~3224 インピーダンス(Ω)75 入出力端子F形端子 内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73634812 1JW1FFS(B)
オープン
¥5,098
アウトレット
¥5,608 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。