在庫限りセール


スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD

シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易

作動方式復動形 形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法GC(mm)
寸法GD(mm)
寸法GH(mm)
寸法GR(mm)
寸法HD(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法LC(mm)
寸法LD(mm)
寸法LE(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
寸法LL(mm)
寸法LR(mm)
寸法LS(mm)
寸法LT(mm)
寸法LX(mm)
寸法M(mm)
寸法MM(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法QA(mm)
寸法QB(mm)
寸法RD(mm)
寸法SD(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法WF(mm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21474418 SCM-LB-20D-200-T3V-D-ZY【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 18 13 15.5 26 2.5 3.5 17 19 7.5 109.8 15.1 7.1 5.7 4 28.9 20 69 32 44 3.2 45.2 2.6 8 19.6 21.5 12 10 6.5 14 5 10 17 20 200
13,900
509
アウトレット
560 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。