工具の通販モノタロウ 在庫限りセール コンプレッサー・空圧機器・ホース コガネイ コガネイの コンプレッサー・空圧機器・ホース コガネイの エアシリンダ コガネイの コンパクトエアシリンダ スリムシリンダ DA40X600 スリムシリンダ DA40X600 注文コード 71467847 注文コード 71467856 注文コード 71467865 注文コード 71467874 注文コード 71467883 注文コード 71467892 注文コード 71467908 注文コード 71467917 注文コード 71467926 注文コード 71467935 注文コード 71467944 注文コード 71467953 76754844 注文コード 71467962 注文コード 71467978 注文コード 71467987 注文コード 71467996 注文コード 71468005 注文コード 71468014 注文コード 71468023 注文コード 71468032 注文コード 71468048 注文コード 71468057 注文コード 71468066 注文コード 71468075 注文コード 71468084 注文コード 71468093 注文コード 71468102 注文コード 71468118 注文コード 71468127 注文コード 71468136 注文コード 71468145 注文コード 71468154 注文コード 71468163 注文コード 71468172 注文コード 71468188 注文コード 71468197 注文コード 71468206 注文コード 71468215 注文コード 71468224 注文コード 71468233 注文コード 71468242 注文コード 71468258 注文コード 71468267 注文コード 71468276 注文コード 71468285 注文コード 71468294 注文コード 71468303 注文コード 71468312 注文コード 71468328 注文コード 71468337 注文コード 71468346 注文コード 71468355 注文コード 71468364 注文コード 71468373 注文コード 71468382 注文コード 71468398 注文コード 71468407 注文コード 71468416 注文コード 71468425 注文コード 71468434 注文コード 71468443 注文コード 71468452 注文コード 71468468 注文コード 71468477 注文コード 71468486 注文コード 71468495 注文コード 71468504 注文コード 71468513 注文コード 71468522 注文コード 71468538 注文コード 71468547 注文コード 71468556 注文コード 71468565 注文コード 71468574 注文コード 71468583 注文コード 71468592 注文コード 71468608 注文コード 71468617 注文コード 71468626 注文コード 71468635 注文コード 71468644 注文コード 71468653 注文コード 71468662 注文コード 71468678 注文コード 71468687 注文コード 71468696 注文コード 71468705 注文コード 71468714 注文コード 71468723 注文コード 71468732 注文コード 71468748 注文コード 71468757 注文コード 71468766 注文コード 71468775 注文コード 71468784 注文コード 71468793 注文コード 71468802 注文コード 71468818 注文コード 71468827 注文コード 71468836 注文コード 71468845 注文コード 71468854 注文コード 71468863 注文コード 71468872 注文コード 71468888 注文コード 71468897 注文コード 71468906 注文コード 71468915 注文コード 71468924 注文コード 71468933 注文コード 71468942 注文コード 71468958 注文コード 71468967 注文コード 71468976 注文コード 71468985 注文コード 71468994 注文コード 71469003 注文コード 71469012 注文コード 71469028 注文コード 71469037 注文コード 71469046 注文コード 71469055 注文コード 71469064 注文コード 71469073 注文コード 71469082 注文コード 71469098 注文コード 71469107 注文コード 71469116 注文コード 71469125 注文コード 71469134 注文コード 71469143 注文コード 71469152 注文コード 71469168 注文コード 71469177 注文コード 71469186 注文コード 71469195 注文コード 71469204 注文コード 71469213 注文コード 71469222 注文コード 71469238 注文コード 71469247 注文コード 71469256 注文コード 71469265 注文コード 71469274 注文コード 71469283 注文コード 71469292 注文コード 71469308 注文コード 71469317 注文コード 71469326 注文コード 71469335 注文コード 71469344 注文コード 71469353 注文コード 71469362 注文コード 71469378 注文コード 71469387 注文コード 71469396 注文コード 71469405 注文コード 71469414 注文コード 71469423 注文コード 71469432 注文コード 71469448 注文コード 71469457 注文コード 71469466 注文コード 71469475 注文コード 71469484 注文コード 71469493 注文コード 71469502 注文コード 71469518 注文コード 71469527 注文コード 71469536 注文コード 71469545 注文コード 71469554 注文コード 71469563 注文コード 71469572 注文コード 71469588 注文コード 71469597 注文コード 71469606 注文コード 71469615 注文コード 71469624 注文コード 71469633 注文コード 71469642 注文コード 71469658 注文コード 71469667 注文コード 71469676 注文コード 71469685 注文コード 71469694 注文コード 71469703 注文コード 71469712 注文コード 71469728 注文コード 71469737 注文コード 71469746 注文コード 71469755 注文コード 71469764 注文コード 71469773 注文コード 71469782 注文コード 71469798 注文コード 71469807 注文コード 71469816 注文コード 71469825 注文コード 71469834 注文コード 71469843 注文コード 71469852 注文コード 71469868 注文コード 71469877 注文コード 71469886 注文コード 71469895 注文コード 71469904 注文コード 71469913 注文コード 71469922 注文コード 71469938 注文コード 71469947 注文コード 71469956 注文コード 71469965 注文コード 71469974 注文コード 71469983 注文コード 71469992 注文コード 71470008 注文コード 71470017 注文コード 71470026 注文コード 71470035 注文コード 71470044 注文コード 71470053 注文コード 71470062 注文コード 71470078 注文コード 71470087 注文コード 71470096 注文コード 71470105 注文コード 71470114 注文コード 71470123 注文コード 71470132 注文コード 71470148 注文コード 71470157 注文コード 71470166 注文コード 71470175 注文コード 71470184 注文コード 71470193 注文コード 71470202 注文コード 71470218 注文コード 71470227 注文コード 71470236 注文コード 71470245 シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DA40X600-11-11T-ZG530A1【ワケあり】 商品状態 選択解除 ※理由あり(未使用・開封済) 取付 選択解除 ヘッドトラニオン形、支持金具付 ロッド先端ねじ 選択解除 金具なし 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76754844 DA40X600-11-11T-ZG530A1【ワケあり】 ※理由あり(未使用・開封済) ヘッドトラニオン形、支持金具付 金具なし ¥22,600 ¥19,900 ¥1,098 アウトレット ¥1,208 (税込) 当日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる エアシリンダ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA32 SMC 税込¥14,278~ ¥12,980~ 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-3~) SMC 税込¥3,298~ ¥2,998~ 薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB50TF SMC 税込¥21,978~ ¥19,980~ ペンシルシリンダ 複動・回り止め形 CKD 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-20DZ-~) SMC 税込¥13,178~ ¥11,980~ ペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズ コガネイ 税込¥4,068~ ¥3,698~ 薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB25-~) SMC 税込¥9,568~ ¥8,698~ 薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB32-1~) SMC 税込¥12,078~ ¥10,980~ CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMC 税込¥8,358~ ¥7,598~ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-400~) SMC 税込¥90,178~ ¥81,980~ CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMC 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ/耐水性向上シリンダ:複動・片ロッド SMC 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ SMC 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ CM2R-Z1 Series エアシリンダ SMC 税込¥10,008 ¥9,098 バスケットへ CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ CM2-Z1 エアシリンダ SMC 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~) SMC 税込¥10,998~ ¥9,998~ ジグシリンダCシリーズ CDAS50X40 コガネイ 税込¥14,278~ ¥12,980~ スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ AirTAC 税込¥13,178~ ¥11,980~ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品