在庫限りセール


コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100

コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100 右下精器製造 コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100 右下精器製造 コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100 右下精器製造

接点は指示針と設定針の接触による物である為、高い精度を有します。

用途簡単に圧力作業における監視及び管理ができ、様々な分野において使用されています。 外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様●接点付 質量(g)700 種類接点付圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)AC7A 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 接点仕様(H、L)上下限 結線方式リード式 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34745636 EC411-3-4MPa - 0.1 0~4
オープン
15,980
アウトレット
17,578 (税込)
当日出荷
56827429 EC411-3-0.6MPa【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 0.01 0~0.6
オープン
15,980
アウトレット
17,578 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。