在庫限りセール


ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E

ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテック ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテック ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテック ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテック ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテック ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテック ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテック ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテック

新・3Kのすすめ。
軽いのに強い
1.玉掛作業がしやすい。
2.荷物を大切にする。
3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。
アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。
青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ
使用開始月記録用タグ付き。

用途玉掛・荷役作業の用途に 種別両端アイ形 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(mm)
長さ(m)
最大使用荷重(t)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25966546 054KPH10006【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 100 6 ストレート吊り:4、1本/目通し吊り:3.2、バスケット吊りa=0°:8、バスケット吊り45° 4
オープン
8,798
アウトレット
9,678 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。