在庫限りセール


R1234YF入POEオイルエアゾール缶

R1234YF入POEオイルエアゾール缶 TRACERLINE

R1234yfオイル入りエアゾール缶です。
R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVに最適です。
コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させます。

用途R1234yfPOE用 成分POEオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g 対応冷媒種別R1234yf 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(30g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76877527 DC-3861-0001
5,040
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。