在庫限りセール


クイック1 3KG缶

クイック1 3KG缶 ABC商会 クイック1 3KG缶 ABC商会 クイック1 3KG缶 ABC商会 クイック1 3KG缶 ABC商会 クイック1 3KG缶 ABC商会 クイック1 3KG缶 ABC商会 クイック1 3KG缶 ABC商会 クイック1 3KG缶 ABC商会

2mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。
材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。
嫌な臭気がありません。
施工後、約2~4時間後には歩行も可能です。

用途
欠けた床の補修に。
水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。
材質特殊セメント 質量(kg)3 施工面積4cm厚で約0.04m2 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60414938 BQUICK17【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) グレー
オープン
4,898
アウトレット
5,388 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04