在庫限りセール


低圧力損失中性能フィルタ レルフィ

低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機 低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。

用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ガスケット
風量(m3/min)
質量(kg)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69021508 LMXL-70-65【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) つけない 70 4.5 610×610×150 (初期)110Pa
(最終)294Pa
41,200
28,980
アウトレット
31,878 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。